Cable cutter, 10 mm

Nr art.: 412B.10
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
Rodzaj produktu nożyczki
Długość 170 mm
Szerokość 28 mm
Masa 0,225 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412B.10
EAN / GTIN 3148511754511
Numer producenta 412B.10
Numer L L60130 5468
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Strong cutting performance, no deformation of electric cables
  • Safety stop

Cecha szcz.:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0.225