Tăietor de cablu cupru / aluminiu 10mm

Cod articol.: 412B.10
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
Tip produs foarfecă
Lungime 170 mm
Lăţime 28 mm
Greutate 0,225 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 412B.10
EAN / GTIN 3148511754511
Număr producător 412B.10
L-Număr L60130 5468
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: performanță de tăiere puternică, fără deformare a cablurilor electrice
  • oprire de siguranță

Caracteristică:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0.225