• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschneider Kupfer-/ Aluminium 10mm

Artikel-Nr.: 412B.10
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
Produktart Schere
Länge 170 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,225 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 412B.10
EAN / GTIN 3148511754511
Herstellernummer 412B.10
L-Nummer L60130 5468
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Starke Schneidleistung, keine Verformung von Elektro-Kabeln
  • Sicherheitsanschlag

Merkmal:

  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 21
  • d [mm]: 10
  • d min. - max. [mm]: 53 - 190
  • E [mm]: 10
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Kilogramm: 0,225