{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Sprawdzono do | 1 000 V | |
| Szerokość usztywnień poprzecznych | 0,8 m | |
| Oznaczenie producenta | Everest EFA 2E; GFK-Schiebeleiter 2x8 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | VDE | |
| Prowadnica słupka | Równolegle | |
| Szerokość zewnętrzna | 0,42 m | |
| Liczba segmentów drabiny | 2 | |
| Wykonanie stopnia | Szczeble | |
| Liczba szczebli na sekcję drabiny | 8 | |
| Głębokość szczebli | 0,03 m | |
| Odstęp między szczeblami | 270 mm | |
| Z regulacją wysokości | tak | |
| Wysokość robocza około | 4,95 m | |
| Belki poprzeczne | tak | |
| Duża odporność na czynniki chemiczne | tak | |
| Norma | DIN EN 131; DIN EN 61478 | |
| Maks. nośność | 150 kg | |
| Masa | 14,3 kg | |
| Długość wsuniętej drabiny | 2,44 m | |
| Kolor | Czerwony | |
| Rodzaj produktu | Drabina przystawna |
| Numer artykułu | 41288 | |
| EAN / GTIN | 4003866412884 | |
| Numer producenta | 41288 | |
| Numer L | L90010 262 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |