Everest EFA 2E - GRP-forlængelsesstige 2x8

Art.-nr.: 41288
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Testet op til 1.000 V
Tværbjælkens bredde 0,8 m
Producentbetegnelse Everest EFA 2E; GFK-Schiebeleiter 2x8
Kvalitets- og testsejl VDE
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,42 m
Antal lederdele 2
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 8
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 270 mm
Højdeindstillelig ja
Arbejdshøjde ca. 4,95 m
Traverser ja
Høj kemisk modstandsdygtighed ja
Standard DIN EN 131; DIN EN 61478
Bæreevne 150 kg
Vægt 14,3 kg
Stige-længde, trukket ind 2,44 m
Farve rød
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 41288
EAN/GTIN 4003866412884
Producentnummer 41288
L-nummer L90010 262
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plaststige til store højder til brug i elektriske og kemiske miljøer.
  • Skinner og trin (30 mm x 30 mm) af glasfiberforstærket plast for særlig høj kemisk modstandsdygtighed.
  • Praktisk og præcis højdejustering fra trin til trin i trin på 280 mm.
  • Begge stigeafsnit kan også bruges separat som enkeltstiger.
  • Opfylder højspændingsprøven for stiger af isolerende materiale i henhold til DIN EN 61478 eller VDE 0682 afsnit 6.5 kategori 1/30 KV.
  • Egnet til arbejde under spænding (1.000 V AC, 1.500 V DC).
  • Udvendig bredde på den nederste stige: 430 mm.
  • Udskiftelige plastsko til skridsikker stand.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 4,95 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Bredde tværstang 0,8 m
  • Vægt 14,3 kg
  • Stige længde, tilbagetrukket 2,44 m
  • Materiale GRP
  • Løb/trinafstand lodret 270 mm
  • Antal trin 2 × 8
  • Antal trin 8
  • Dybde af trin 30 mm
  • Udvendig bredde 420 mm
  • Ydre bredde af nederste stige 420 mm

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.