Digitalt skjutmått ABS 100 mm

Art-nr: 412821 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 121,16 SEK /st.
  • 217,86 SEK /st.
på begäran
I lager
2 248 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: ISO 13385
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • Djupmått: med hörn 3,7 × 1,3
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm ISO 13385
mätområde 0 mm - 100 mm
avläsning 0,01 mm
avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE ±0,02 mm
Djupmått finns Ja
Djupmått med hörn 3,7 × 1,3
skänkellängd 30 mm
Mätteknik digital
Material Rostfritt stål, INOX
material hus metall
Alla delar Härdad
förpackning Stabil box
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag Universalskjutmått

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 412821 100
EAN/GTIN 4045197771780
Tillverkarens nummer 412821 100

Benämning

Utförande:

Stor, kontrastrik digitaldisplay. Mät-ytorna är finläppade.
Inkrementellt mätsystem utan absolutskala.

Leveransinnehåll:

Inklusive batteri nr 081560 typ LR44.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen