Suwmiarka cyfrowa IP67 z okrągłym głębokościomierzem, Zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412749 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,83 PLN /szt.
  • 87,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
403 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: ⌀ 1,6
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • materiał: Stal szlachetna, INOX

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości ⌀ 1,6
stopień ochrony IP IP 67
długość szczęk 40 mm
automatyczne wyłączanie tak
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal szlachetna, INOX
Materiał obudowy tworzywo sztuczne
wszystkie części hartowana
Opakowanie Stabilny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412749 150
EAN / GTIN 4062406101213
Numer producenta 412749 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Duży, kontrastowy wyświetlacz cyfrowy. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane. Suwmiarka odporna na działanie wody i pyłu. Po 2 godzinach bezczynności następuje automatyczne wyłączenie suwmiarki. Odporna na uderzenia obudowa z tworzyw sztucznych.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Wraz z baterią nr 081560 wielk. CR2032.