• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Accessoires pour pieds à coulisse numériques, Épaisseur de bec max.: 3,5mm

Réf.: 412747 3,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Épaisseur de bec max. (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour épaisseur de bec max. 3,5 mm
Type de produit Pied à coulisse

Identification et classification

Référence article 412747 3,5
EAN / GTIN 4045197924476
Réf. fabricant 412747 3,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Accessoires pour pieds à coulisse numériques. Permettent la mesure de gorges, rainures et écarts d'alésages.

Adapté(s) pour:

Pieds à coulisse numériques avec plage de mesure jusqu’à 150 mm ou épaisseur de bec jusqu’à 3,5 mm.

Livraison:

3 paires de touches de mesure avec disques gradués ⌀ 6 mm, ⌀ 10 mm, ⌀ 12,5 mm, 2 paires de touches de mesure avec cône gradué ⌀ 9 mm, 60° et ⌀ 12 mm, 60°, 1 paire de touches de mesure avec cylindre gradué ⌀ 1,5×9 mm, 1 clé mâle coudée.
1 système à ressort pour force de mesure constante.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous