Suwmiarki cyfrowe z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412729 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,78 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,73 PLN /szt.
  • 87,51 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
  • zapisywanie wartości pomiaru: System MAHR Reference-Lock

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
odczyt 0,0005 cal
przełączalny odczyt mm / cale
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
złącze Interfejs RS232C; Złącze USB; Złącze Digimatic
długość szczęk 40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 8,5 mm
zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
czas pracy ok. 3 lat
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412729 150
EAN / GTIN 4059192002145
Numer producenta 4103016
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Łatwo czytelne, kontrastowe wskazania LCD z cyframi o wysokości 8,5 mm. Nowoczesny, energooszczędny układ pomiarowy, czas pracy ok. 3 lata. Układ pomiarowy REFERENCE zapisuje i zachowuje ustawioną pozycję zero, nawet po ponownym włączeniu. Funkcja Lock zapobiega błędom podczas pomiarów, spowodowanym przypadkowym naciśnięciem przycisku. Prowadnice docierane, powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498940.