30 EWRi-N Cyfrowa suwmiarka do pomiaru głębokości 100 mm z wymiennymi wkładkami, z kalibracją DAkkS

Nr art.: 4126532DKS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP67
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria MarCal 30 EWR
Oznaczenie producenta 30 EWR-D; 30 EWRi-N
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Z głowicami pomiarowymi tak
Liczba głowic pomiarowych 3 szt.
Zakres pomiarowy głowic 1; 2; 3
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Odczyt, cal 0,0005 cale
Złącze Integrated Wireless
Podświetlenie wyświetlacza nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Głębokościomierz mikrometryczny
Jednostka odczytu milimetr; cal
Technika pomiarowa cyfrowy
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Protokół kontrolny tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4126532DKS
EAN / GTIN 4059192057312
Numer producenta 4126532DKS
Numer L L40080 110367
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Cyfrowy głębokościomierz MarCal 30 EWRi-N
Zakres pomiarowy: 0–100 mm
Wartość kroku cyfrowego w mm/calach: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interfejs danych: Zintegrowane rozwiązania bezprzewodowe
stopień ochrony IP: IP 67
Zakres dostawy: Bateria, protokół kontroli, instrukcja obsługi, wkładki pomiarowe 30 ENt (1 mm), 902 (4 mm) i 903 (4 mm), etui