{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Serie | MarCal 30 EWR | |
| Denumirea producătorului | 30 EWR-D; 30 EWRi-N | |
| Ambalaj | Husă | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Cu capete de măsurare | da | |
| Număr de capete micrometrice | 3 buc. | |
| Interval de măsurare capete de măsurare | 1; 2; 3 | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Citire, inch | 0,0005 inchi | |
| Interfaţă | Integrated Wireless | |
| Iluminare afișaj | nu | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Micrometru de adâncime | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 100 mm | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 4126532DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192057312 | |
| Număr producător | 4126532DKS | |
| L-Număr | L40080 110367 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |