Suwmiarka cyfrowa z systemem AOS i okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 412637 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,76 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,46 PLN /szt.
  • 48,70 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 759 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • wymiar głębokości: ⌀ 1,9
  • Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym: indukcyjna metoda elektromagnetyczna
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,02 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości ⌀ 1,9
długość szczęk 40 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 9 mm
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym indukcyjna metoda elektromagnetyczna
czas pracy 20000 h
Technika pomiarowa cyfrowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412637 150
EAN / GTIN 4946368667775
Numer producenta 500-184-30
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany za pomocą czytelnych cyfr (wys. 9 mm). Elektromagnetyczny układ pomiarowy AOS (Advanced Onsite Sensor) zapewnia zwiększoną ochronę przed wodą i pyłem.
  • System pomiaru bezwzględnego, bez konieczności zerowania, zapewnia szybki i pewny pomiar.
  • Mały pobór prądu (20000 godzin ciągłego użytkowania), wskazania kontrolne baterii.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Pokrywa schowka na baterie nr 412239 rozm. B.