Digitale schuifmaat met AOS-systeem en ronde dieptemaat, Meetbereik: 150mm

Artikelnummer: 412637 150
Korting
€ 107,20
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 31 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 7,20 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 4,90 / st.
    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

  • € 17,33 / st.
  • € 9,65 / st.
op aanvraag
Op voorraad
853 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: ISO 13385
  • Dieptemaat: ⌀ 1,9
  • Meetmethode van het meetapparaat: elektromagnetische inductieve methode
  • Materiaal: Edelstaal, RVS
  • alle delen: gehard

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm ISO 13385
Meetbereik 0 mm - 150 mm
Aflezing 0,01 mm
Meetafwijking E MPE ±0,02 mm
Dieptemaat aanwezig ja
Dieptemaat ⌀ 1,9
Beklengte 40 mm
Cijferhoogte LCD-weergave 9 mm
Meetmethode van het meetapparaat elektromagnetische inductieve methode
Bedrijfsduur 20000 h
Meettechniek Digitaal
Materiaal Edelstaal, RVS
alle delen gehard
Verpakking stevige box
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Producttype Universele schuifmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 412637 150
EAN/GTIN 4946368667775
Nummer fabrikant 500-184-30
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Het meetresultaat wordt in goed afleesbare cijfers (hoogte 9 mm) weergegeven. Het elektromagnetische meetsysteem AOS (Advanced Onsite Sensor) biedt meer bescherming tegen water en stof.
  • Absolute meetschaal, geen nulstelling nodig, daardoor sneller en betrouwbaarder meten.
  • Laag stroomverbruik (20000 uur continu gebruik), batterij-indicator.

Levering:

inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357.

Accessoires:

Batterijvakdeksel nr. 412239 maat B.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan