Digitálne posuvné meradlo so systémom AOS a okrúhlym hĺbkomerom 150

Č. pol.: 412637 150

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,00 € PU (ks)
  • 9,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 343 kus/y s okamžitým dodaním
  • Merací proces meracieho zariadenia: elektromagnetický indukčný proces
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,02 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer ⌀ 1,9
Dĺžka meracích čeľustí 40 mm
Výška cifier LDC displej 9 mm
Merací proces meracieho zariadenia elektromagnetický indukčný proces
Prevádzková doba 20000 h
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412637 150
EAN/GTIN 4946368667775
Číslo výrobcu 500-184-30

Popis

Prevedenie:

Výsledok merania sa zobrazuje cez dobre čitateľné číslice (výška 9 mm). Elektromagnetický merací systém AOS (Advanced Onsite Sensor) ponúka zvýšenú ochranu proti vode a prachu.
  • Absolútne meradlo, nie je potrebné nulovanie, preto je meranie rýchlejšie a spoľahlivejšie.
  • Nízka spotreba energie (20 000 hodín nepretržitého používania), indikátor batérie.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Kryt priehradky na batérie č. 412239 veľ. B.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely