Suwmiarka cyfrowa IP67, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 412623 300
Rabat
2 090,84 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 gru 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,77 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,36 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 103,03 PLN /szt.
  • 121,74 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
98 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technika pomiarowa Cyfrowy
Zawartość część pojedyncza
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Odczyt 0,01 mm
Długość szczęk L 64 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE 0,03 mm
Stopień ochrony IP IP67
Kształt głębokościomierza kształt prostokątny
Norma ISO 13385
Materiał stal szlachetna (INOX)
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Czas pracy 5 000 h
Wielkość międzynarodowa Bateria guzikowa (357 / SR44)
Seria ABSOLUTE Digimatic
Oznaczenie producenta CD-P30P
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Utwardzany tak
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Zapisywanie wartości pomiaru jednorazowe ustawienie punktu zerowego
Układ Stand-by tak
Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby tak
Automatyczne wyłączanie tak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Czas pracy 5 000 h
szerokość okrągłego głębokościomierza 3,7 mm
Tiefenmaß-Dicke 1,4 mm
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412623 300
EAN / GTIN 4946368727912
Numer producenta 500-708-20
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Suwmiarki cyfrowe z układem elektronicznym do pomiarów bezwzględnych i dużym wyświetlaczem ułatwiającym odczyt. Odporne na działanie wody, oleju i pyłu. Dzięki niskiemu zużyciu energii 18000 h stałej pracy na jednej baterii (rozm. 300: 5000 h). Urządzenie włącza się automatycznie podczas obsługi i wyłącza się automatycznie po ok. 20 minutach braku aktywności.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.