{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika |
Digitální
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Rozsah měření max. |
300 mm
|
|
| Odečet |
0,01 mm
|
|
| Délka zobáku L |
64 mm
|
|
| Odchylka měření E MPE |
0,03 mm
|
|
| Typ krytí IP |
IP67
|
|
| Tvar hloubkoměru |
hranatý
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel (INOX)
|
|
| Počet obsažených baterií |
1 ks
|
|
| Doba provozu |
5 000 h
|
|
| Mezinárodní konstrukční velikost |
Knoflíkový článek (357 / SR44)
|
|
| Řada |
ABSOLUTE Digimatic
|
|
| Označení výrobce |
CD-P30P
|
|
| Obal |
Bedna / krabice / box
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s bateriemi
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Měřicí plocha |
osazeno tvrdokovem
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Hloubkoměr k dispozici |
ano
|
|
| Metoda měření měřidla |
Elektromagnetický indukční proces
|
|
| Měřená hodnota záloha |
jednorázové nastavení nulového bodu
|
|
| Přepnutí do pohotovostního režimu |
ano
|
|
| Uchování naměřené hodnoty a nulového bodu po reaktivaci z režimu Standby |
ano
|
|
| Automatické vypnutí |
ano
|
|
| Výška číslic LCD displeje |
11 mm
|
|
| Doba provozu |
5 000 h
|
|
| Šířka hloubkoměru |
3,7 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1,4 mm
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
Univerzální posuvné měřítko
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 412623 300 | |
| EAN / GTIN | 4946368727912 | |
| Číslo výrobce | 500-708-20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |