Digital skydelære IP67 300 mm

Art.-nr.: 412623 300
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 169,11 DKK /stk.
  • 143,41 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
134 styk på lager
  • Materiale: Ædelstål, INOX
  • Alle dele: Hærdet
  • Emballage: Stabil boks

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm ISO 13385
Måleområde 0 mm - 300 mm
Aflæsning 0,01 mm
Måleafvigelse E MPE ±0,03 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Dybdemål kantet 3,7×1,4
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 64 mm
Måleværdisikring Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværdi og nulpunkt bevares efter genaktivering fra standby ja
Automatisk slukning ja
Måleværktøj digital
Materiale Ædelstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 357
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 412623 300
EAN/GTIN 4946368727912
Producentnummer 500-708-20

Betegnelse

Udførelse:

Elektronisk skydelære med absolut-elektronik og stort, let aflæseligt display. Bestandig over for vand, olie og støv. 18000 t. kontinuerlig anvendelse på ét batteri takket være lavt energiforbrug (str. 300: 5000 t.). Apparatet tændes automatisk ved betjening og slukker automatisk efter ca. 20 minutters inaktivitet.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. 357.