Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Suwmiarki cyfrowe IP67 z wyjściem danych, zakres pomiarowy: 300mm

Nr art.: 412616 300

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 412616 300
EAN / GTIN 4045197479921
Numer producenta 412616 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wynik pomiaru wskazywany przez wyświetlacz cyfrowy o wysokim kontraście. Suwmiarka odporna na działanie wody, chłodziwa, oleju i pyłu - dotyczy to także przewodu do transmisji danych. Po 20 min system przełącza się na tryb energooszczędny i ponownie się aktywuje po przesunięciu szczęk. Wartość pomiaru i punkt zerowy są przy tym zachowane. Powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane.
bez głębokościomierza.

Norma:

wg normy zakładowej.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032

Wyp. dodatkowe:

Przewód transmisji danych nr 498948, interfejs klawiatury nr 498963.