Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Pie de rey digital IP67 con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm

Número de artículo: 412616 300

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 412616 300
EAN / GTIN 4045197479921
Número del fabricante 412616 300
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Indicador digital de alto contraste, fácilmente legible. El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo, también con cable de datos. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen. Las superficies de medición están lapeadas con precisión.
Sin varilla de profundidad.

Norma:

Según norma de fábrica.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963.