Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Digitální posuvné měřítko IP67 s datovým výstupem, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 412616 300

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 412616 300
EAN / GTIN 4045197479921
Číslo výrobce 412616 300
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Dobře čitelný digitální displej s výrazným kontrastem. Posuvné měřidlo je odolné vůči vodě, chladicím prostředkům, oleji a prachu včetně datového kabelu. Po 20 minutách systém automaticky přepne do úsporného režimu a aktivuje se jednoduchým pohybem posuvu. Měřená hodnota a nulový bod zůstanou zachovány. Měřicí plochy nejjemněji lapované.
Bez hloubkoměru.

Norma:

Podle výrobní normy.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498948, rozhraní klávesnice č. 498963.

Vhodné produkty