Zaciskarka automatyczna do tulejek kablowych, zacisk sześciokątny 0,08 - 16 mm² 210 mm

Nr art.: 41246
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do końcówki tulejkowe
Długość całkowita 210 mm
przekrój min., końcówki tulejkowe 0,08 mm2
Maks. przekrój poprzeczny, końcówki tulejkowe 16 mm2
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego; z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu szczypce do zaciskania
Właściwości Automatyczna regulacja przekroju; Dostępna wymuszona blokada
Norma DIN 46228
Trzonek/uchwyt uchwyt; uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41246
EAN / GTIN 4010995412463
Numer producenta 41246
Numer L L60070 3634
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 330 x 135 x 25 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do obróbki tulejek kablowych z kołnierzem izolacyjnym lub bez według DIN 46228, EN 50027.
  • Duży zakres zaciskania: 0,08 – 16 mm² / 2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²
  • Wysoka jakość zaciskania jest osiągana dzięki automatycznie regulowanemu naciskowi zaciskania
  • Ręczne przerywanie za pomocą odblokowania awaryjnego
  • Element ułatwiający załadunek chroni tuleję
  • W przypadku klasycznych zastosowań szczypiec zaciskowych istnieje ryzyko, że tulejki kablowe w szczypcach wykręcą się lub zostaną źle zaciśnięte. Automatyczne szczypce zaciskowe z zaciskiem sześciokątnym pozwalają zapobiec niepotrzebnym uszkodzeniom kabli i tulejek kablowych. Charakteryzuje je duży zakres zaciskania 0,08–16 mm² i w sposób kompaktowy łączą funkcję dwóch szczypiec w jednych, dzięku czemu nadają się do większości zastosowań. Zacisk sześciokątny pozwala uniknąć zaczepiania się tulejek kablowych. Funkcja wprowadzenia zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo procesu, zapobiegając zaciśnięciu płaszcza tulejki kablowej wykonanego z tworzywa sztucznego. Dzięki automatycznej funkcji zaciskania, szczypce nadają się zarówno do tulei pustych (do 16 mm²), jak i tulei Twin (do 10 mm²). Oprócz tego elastyczne i amortyzujące uchwyty z tworzywa sztucznego gwarantują komfortową pracę, redukując zmęczenie. Wbudowana dźwignia umożliwia ręczne przerwanie procesu zaciskania w każdej chwili.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • Długość całkowita (мм): 210 mm
  • Przekrój min (mm²): 0.08 mm²
  • Maksymalny przekrój (mm²): 16 mm²
  • Przekrój min – max (mm²): 0.08 - 16
  • Min rozmiar AWG: 28
  • Maks Rozmiar AWG: 5
  • Min. - Maks. Rozmiar AWG: 28 - 5
  • z baterią / akumulatorem: Nie