Outil de sertissage automatique pour cosses de conducteurs, sertissage hexagonal 0,08 - 16 mm² 210 mm, 0.08 - 16

Réf.: 41246
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Pour embouts de câbles
Longueur totale 210 mm
Section min., embouts de câbles 0,08 mm2
Section max., embouts de câbles 16 mm2
Matériau, poignée plastique; plastique
Type de produit pince à sertir
Caractéristiques blocage automatique disponible; réglage automatique de la section
Norme DIN 46228
Manche/poignée poignée; poignée

Identification et classification

Référence article 41246
EAN / GTIN 4010995412463
Réf. fabricant 41246
Article hors catalogue L60070 3634
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite l'utilisation: Grâce au sertissage hexagonal, le coincement de petites cosses de conducteurs est exclu.
  • Réduit vos coûts: Pour la protection de la pince, le levier intégré permet d'interrompre manuellement le processus de sertissage à tout moment.
  • Augmente votre sécurité: Un système de guide de protection empêche de sertir l’isolant.
  • Augmente votre efficacité: Couvre un grand domaine d'application compris entre 0,08 et 16 mm².
  • Augmente votre efficacité: La pression exercée est automatiquement adaptée aux dimensions des cosses de conducteurs.
  • Application: Pour la mise en œuvre de cosses de conducteurs avec et sans collet isolant suivant DIN 46228, EN 50027.
  • Plage de sertissage de 0,08 – 16 mm² / 2 x 0,25 - 2 x 10,00 mm²
  • Sertissage de haute qualité grâce à l’adaptation automatique de la pression de sertissage
  • Arrêt manuel par déverrouillage d'urgence
  • Le dispositif d'avance protège la gaine
  • Lors de l'utilisation classique de pinces à sertir, il est possible que les cosses de conducteurs se coincent dans la pince ou qu'elles soient mal serties. La pince à sertir automatique avec sertissage hexagonal permet d'éviter les déchets inutiles de câbles et de cosses de conducteurs. Elle dispose d'une plage de sertissage de 0,08 à 16 mm² et combine donc de manière compacte deux pinces à sertir en une. La pince à sertir couvre ainsi une grande partie des applications. Le sertissage hexagonal permet d'éviter que des petites cosses de conducteurs restent accrochées. Par ailleurs, l'aide de guidage assure une sécurité de processus supplémentaire en empêchant le sertissage de l'enveloppe en matière plastique. Grâce à sa fonction de sertissage automatique, la pince convient aussi bien pour les cosses vides (jusqu'à 16 mm²) que pour les cosses jumelées (jusqu'à 10 mm²). Les poignées en matière plastique élastique et amortissant les chocs garantissent en outre un travail confortable et moins fatigant. Un levier intégré permet d'interrompre manuellement l'opération de sertissage à tout moment.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 210 mm
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0.08 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 16 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0.08 - 16
  • Taille AWG min: 28
  • Taille max Taille AWG: 5
  • Min. - Max. Taille AWG: 28 - 5
  • avec pile / accumulateur: Non