Roof ladder 4.2 m, natural aluminium

Nr art.: 41237
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,34 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 15
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Odległość od ściany 80 mm
Nośność 150 kg
Masa 6,8 kg
Długość drabiny 4,2 m
Kolor srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41237
EAN / GTIN 4003866412372
Numer producenta 41237
Numer L L90010 1350
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Kwadratowe szczeble na stabilnych nogach z 2 powierzchniami bieżnika o różnym nachyleniu.
  • Układ szczebli poza środkiem.
  • Stabilne profile dźwigarów zapewniające bezpieczną odległość 80 mm pomiędzy szczeblami a powierzchnią dachu.
  • Z łatwością dopasujesz drabinę do odpowiedniej długości dachu.
  • Szerokość zewnętrzna: 340 mm.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Szczeble wykonane z wytłaczanego profilu aluminiowego dla maksymalnego bezpieczeństwa.

Cecha szcz.:

  • Załaduj maks. 150 kg
  • Kolor aluminium naturalny
  • Waga 6,8 kg
  • Szerokość drabiny 340 mm
  • Długość drabiny 4,2 m
  • Szczebel/połączenie szyny kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 280 mm
  • Liczba szczebli 15
  • Głębokość stopnia 30 mm