Éch. de toit 4,2 m, alu. brut

Réf.: 41237
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles de toit

Identification et classification

Référence article 41237
EAN / GTIN 4003866412372
Réf. fabricant 41237
Article hors catalogue L90010 1350
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

Échelons de sécurité carrés avec 2 surfaces d'appui différemment inclinées.
Disposition excentrée des échelons.
Profilés de montant stables pour une distance de sécurité de 80 mm des échelons par rapport à la surface du toit.
Adaptation sans problèmes des échelles à chaque longueur de toit.
Largeur extérieure: 340 mm.
Assemblage échelons-montant par sertissage de qualité haute résistance ZARGES.
Échelons en profilés extrudés en alu pour une sécurité optimale.

Caractéristique(s):

Charge max. 150 kg
Couleur Alu brut
Ecartement vertical entre les échelons / marches 280 mm
Largeur d'échelle 340 mm
Liaison montant-marches / échelons rivetée Serties
Longueur d'échelle 4.2 m
Nombre d'échelons 15
Poids 6.8 kg
Profondeur des marches 30 mm