Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric płaski, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv z 6 bitami slimBit

Nr art.: 41234
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ); do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich; do wkrętów płaskich; uchwyt bitów
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony
Wersja proste
Liczba narzędzi 7
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka; Z magazynkiem bitów; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1
Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich 2,5; 3,5; 5,5
Cechy szczególne, uchwyt bitów Magnetyczny uchwyt do bitów
Rodzaj produktu Wkrętak do końcówek typu bit
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zestaw tak
Napęd Uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41234
EAN / GTIN 4010995412340
Numer producenta 41234
Numer L L60070 3656
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 193 x 39 x 39 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Nadaje się on do wykonywania połączeń śrubowych części pod napięciem do 1000 V AC, szczególnie przy zastosowaniach mobilnych.
  • Uporządkowane i proste wyjmowanie
  • Oszczędność miejsca na poziomie 75%
  • slimBits umożliwiają dostęp do głęboko położonych śrub dzięki wpuszczonej izolacji
  • Możliwość rozbudowy i kompatybilność z produktami EVF
  • Bezpieczna praca do 1 000 V AC
  • Wkrętak z magazynkiem bitów LiftUp electric jest idealnym pomocnikiem każdego elektryka w zastosowaniach mobilnych. Ukryty w rękojeści schowek na 6 najczęściej używanych bitów typu slimBit wysuwa się z magazynka po naciśnięciu przycisku. Znacznie ułatwia to wyjmowanie bitów slimBit 75 mm. Izolowany uchwyt na bity ClicFix z metalu niezawodnie mocuje i blokuje wszystkie bity slimBit. Technologia ta czyni z magazynku bitów uniwersalny wkrętak. Również w zakresie bezpieczeństwa uchwyt na bity z magazynkiem zapewnia maksimum możliwości. Zarówno uchwyt na bity z magazynkiem, jak i wchodzące w jego skład bity typu slimBit posiadają certyfikat zgodny z międzynarodową normą IEC 60900. Dzięki całkowicie zintegrowanej z przednią częścią izolacji ochronnej, smukłe bity typu slimBit o długości 75 mm, umożliwiają doskonały dostęp do głęboko osadzonych zacisków śrubowych lub sprężynowych. Kolejną zaletą jest obrotowy kapturek, który zapewnia komfort użytkowania wkrętaka. Bity slimBit 75 mm są kompatybilne ze wszystkimi produktami z rodziny ElectricVario Wiha.
  • Produkowany zgodnie z IEC 60900.
  • Spis treści:
  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Narzędzia dla elektryków: Tak
  • Certyfikat VDE: Tak
  • Artykuł ESD: Nie
  • z baterią / akumulatorem: Nie

W dostawie:

  • 1x Bit slimBit electric płaski 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric płaski 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)