Destornillador con cargador LiftUp electric Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, ranurado con 6 slimBits

N.º do artigo: 41234
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Com verificação até 1 000 V
Selo de qualidade e garantia VDE
Zona de proteção ESD (EPA) não
Cor amarillo; rojo
Modelo forma reta
Número de ferramentas 7
Propriedades do punho antiderrapante; carregador de pontas integrado; de design ergonómico; tampa giratória
Tipo de punho punho padrão
Tipo de produto chave de parafusos de ponta
Material aço especial/liga especial
Norma DIN EN 60900
Conjunto sim
Acionamento punho
Saída Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos de ranura (SL)

Identificação e classificação

Número do artigo 41234
EAN/GTIN 4010995412340
Número do fabricante 41234
Número L L60070 3656
Fabricante/responsável Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Wiha LiftUp electric ahorra el 75 % de volumen y el 50 % de peso para ofrecer un 100 % de eficiencia.
  • Protege su salud: Нет опасности травмирования, все жала надежно размещены внутри рукоятки.
  • Le ofrece una protección completa: Cada herramienta ha sido probada individualmente a 10.000 V CA y ha sido autorizada para 1.000 V CA.
  • Aumenta su seguridad: Los slimBits de Wiha garantizan una accesibilidad buena y protegida a los tornillos situados en lugares hondos.
  • Aplicación: Adecuado para el atornillado en el sector de las piezas conductoras de tensión de hasta 1.000 V CA, especialmente para el uso móvil.
  • Indicación: No se debe utilizar para bits de las formas C 6,3 y E 6,3.
  • Orden perfecto y extracción sencilla
  • Ahorra un 75 % de espacio
  • Los slimBits permiten el acceso a tornillos de gran profundidad gracias al aislamiento encastrado
  • Ampliable y compatible con los productos EVF
  • Trabajo seguro hasta 1.000 V CA
  • El destornillador con cargador LiftUp electric es el compañero ideal para cualquier electricista para el uso móvil. El depósito de puntas alojado en el mango ofrece espacio para 6 slimBits convencionales y se extrae del cargador pulsando un botón. De este modo se garantiza la extracción sencilla de los bits. El soporte ClickFix acreditado aloja todos los bits de forma segura y los bloquea de manera eficaz. Esta tecnología convierte al cargador en un destornillador de uso universal. El portabits con cargador también ofrece el máximo en cuanto a seguridad. Tanto el portabits con cargador como los slimBits que contiene están certificados de acuerdo con la norma internacional IEC 60900. Los slimBits estrechos de 75 mm de longitud garantizan un acceso perfecto a los tornillos o los bornes elásticos situados a mayor profundidad gracias al aislamiento de protección integrado completamente en la parte delantera del bit. Otra ventaja es la tapa giratoria que garantiza una manipulación cómoda.
  • Los slimBits de 6 mm sólo deberán utilizarse en el portabits slimVario® y en el portabits slimTorque VDE (sistema dinamométrico VDE).
  • Fabricado de acuerdo con IEC 60900.

Característica:

  • Certificado VDE: Si
  • Herramientas eléctricas: Si
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Material fornecido:

  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Bit slimBit electric Ranurado 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Bit slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Bit slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 75 mm (34590)

Produtos adequados