Megastep B - stepladder 2 x 6 rungs

Nr art.: 41191
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,53 m
Liczba segmentów drabiny 2
Wykonanie stopnia Szeroki stopień
Liczba szczebli na sekcję drabiny 6
Głębokość szczebli 0,06 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 3 m
Możliwość składania tak
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Możliwość chodzenia z obu stron
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Dwie taśmy perlonowe o wysokiej wytrzymałości
Norma DIN EN 131
Nośność 250 kg
Masa 8,9 kg
Długość drabiny 1,78 m
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41191
EAN / GTIN 4003866411917
Numer producenta 41191
Numer L L90010 958
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokie szczeble z lekkiego metalu o głębokości 60 mm z antypoślizgowym ściągaczem.
  • Czarne, odporne na ścieranie pręty anodowane.
  • Solidne zawiasy stalowe.
  • Zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się za pomocą wytrzymałych pasów Perlong.
  • Szczeble i dźwigary wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.
  • Wymienne, dwuskładnikowe buty z tworzywa sztucznego zapewniające stabilność antypoślizgową i jednocześnie pewne dopasowanie do kierownicy.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3 m
  • Obciążenie max. 250 kg
  • Waga 8,9 kg
  • Powierzchnia podstawy 1,28 m × 0,53 m
  • Długość drabiny 1,78 m
  • Materiał aluminium
  • Łączenie szczebli/stopni z kołnierzem
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 2 × 6
  • Liczba szczebli 6
  • Głębokość stopnia 60 mm
  • Wysokość drabiny pionowej 1,73 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,53 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.

Odpowiednie produkty