Megastep B - Stopnica 2 x 6 stopnic

Št. art.: 41191
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,53 m
Število prevodnih delov 2
Izvedba stopalne površine širok klin
Število prečk na del lestve 6
Globina prečk 0,06 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 3 m
Zložljivo da
Površina stopalne površine narebranost
Pohodnost dvostransko
Varovalo pred prekomernim razširjanjem 2 izredno čvrsta traka iz perlona
Standard DIN EN 131
Nosilnost 250 kg
Masa 8,9 kg
Dolžina lestve 1,78 m
Barva črna
Vrsta izdelka samostoječa lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41191
EAN/GTIN 4003866411917
Številka proizvajalca 41191
L-število L90010 958
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Oblikovanje z obeh strani: visoka nosilnost s prilagodljivimi možnostmi uporabe in ekskluzivna zasnova s črnim plemenitim videzom.
  • 60 mm globoke široke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
  • Črne, na obrabo odporne anodizirane letve.
  • Robustni jekleni tečaji.
  • Visoko trdni perlonski trakovi, ki preprečujejo raztezanje.
  • Stebri in letve iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
  • Zamenljivi dvokomponentni plastični čevlji za nedrsečo podlago in hkrati trdno vpetje v pokončni položaj.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3 m
  • Največja obremenitev 250 kg
  • Teža 8,9 kg
  • Talna površina 1,28 m × 0,53 m
  • Dolžina lestve 1,78 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število poganjkov 2 × 6
  • Število poganjkov 6
  • Globina stopnice 60 mm
  • Vertikalna višina lestve 1,73 m
  • spodnja, zunanja širina 0,53 m

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.