Megastep L - single ladder, 8 rungs

Nr art.: 41136
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,38 m
Wykonanie stopnia Szeroki stopień
Liczba szczebli na sekcję drabiny 8
Głębokość szczebli 0,06 m
Odstęp między szczeblami 265 mm
Połączenie stopni z podłużnicami z zawinięciem
Wysokość robocza około 3,15 m
Powierzchnia stopnia Rowkowanie
Norma DIN EN 131
Nośność 250 kg
Masa 6,9 kg
Długość drabiny 2,38 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41136
EAN / GTIN 4003866411368
Numer producenta 41136
Numer L L90010 1093
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Szerokie szczeble z lekkiego metalu o głębokości 60 mm z antypoślizgowym ściągaczem.
  • Czarne, odporne na ścieranie pręty anodowane.
  • Profil cumowniczy u góry zapewniający bezpieczne cumowanie.
  • Połączenie szczebli z szyną poprzez wysokiej jakości kołnierze ZARGES.
  • Szczeble i dźwigary wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.
  • Wymienne plastikowe buty zapewniające stabilność antypoślizgową.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,15 m
  • Obciążenie max. 250 kg
  • Waga 6,9 kg
  • Długość drabiny 2,38 m
  • Materiał aluminium
  • Szczebel/połączenie szyny kołnierzowe
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 265 mm
  • Liczba szczebli 8
  • Głębokość stopnia 60 mm
  • Szerokość zewnętrzna 380 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.