Megastep L - Enotna lestev 8 stopnic

Št. art.: 41136
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vodilo nosilne prečke vzporedno
Zunanja širina 0,38 m
Izvedba stopalne površine širok klin
Število prečk na del lestve 8
Globina prečk 0,06 m
Razmik med prečkami 265 mm
Povezava prečk in nosilnih prečk prebočeno
Delovna višina pribl. 3,15 m
Površina stopalne površine narebranost
Standard DIN EN 131
Nosilnost 250 kg
Masa 6,9 kg
Dolžina lestve 2,38 m
Vrsta izdelka prislonska lestev

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 41136
EAN/GTIN 4003866411368
Številka proizvajalca 41136
L-število L90010 1093
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Praktična vrednost in dizajn: najmočnejše lestve ZARGES z visoko nosilnostjo in elegantnim črnim zaključkom za robustno uporabo.
  • 60 mm globoke široke stopnice iz lahke kovine z nedrsečimi rebri.
  • Črne, na obrabo odporne anodizirane letve.
  • Kontaktni profil na zgornjem koncu za varno pritrditev.
  • Povezava med prečkami z visoko trdnostnimi kakovostnimi obrobami ZARGES.
  • Stebri in letve iz ekstrudiranih aluminijastih profilov.
  • Zamenljivi plastični podstavki za nedrseče stojalo.

Lastnosti:

  • Delovna višina 3,15 m
  • Največja obremenitev 250 kg
  • Teža 6,9 kg
  • Dolžina lestve 2,38 m
  • Material aluminij
  • Priključek s prirobnico za vodilno/stopenjsko letev
  • Razmik med stopnicami navpično 265 mm
  • Število poganjkov 8
  • Globina stopnice 60 mm
  • Zunanja širina 380 mm

Opomba:

Ustreza standardu EN 131 professional.