• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

18 EWRi Dig.Caliper 1000mm/40″ w. measuring Blades iwi w.DC

Nr art.: 4112574DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Liczba dołączonych baterii 1 szt.
Seria MarCal 18 EWRi
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie Etui
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana tak
Odczyt 0,01 mm
Odczyt w calach 0,0005 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 1 000 mm
Z głębokościomierzem tak
Technika pomiarowa Cyfrowy
Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna
Przełączalny odczyt tak
Złącze Interfejs Bluetooth®
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Suwmiarka warsztatowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4112574DKS
EAN / GTIN 4059192062125
Numer producenta 4112574DKS
Numer L L40080 108640
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Digital workshop caliper MarCal 18 EWRi
Measuring range: 0 - 1000 mm
Resolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Data interface: Integrated Wireless
IP protection category: IP 65
Package contains: battery, test certificate, instruction manual, case