{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Řada | MarCal 18 EWRi | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet palce | 0,0005 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 1 000 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ano | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Metoda měření měřidla | Elektromagnetický indukční proces | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Rozhraní | Rozhraní Bluetooth® | |
| Zkušební protokol | Zkušební protokol výrobce | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Dílenská posuvná měřítka |
| Katalogové číslo | 4112574DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192062125 | |
| Číslo výrobce | 4112574DKS | |
| L-číslo | L40080 108640 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |