Suwmiarka pozbawiona paralaksy, z okrągłym głębokościomierzem, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 410640 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 48,83 PLN /szt.
  • 87,69 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
347 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: ⌀ 1,6
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
podziałka 1/20 mm
podziałka 1/128 cal
chromowana skala tak
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,05 mm
z głębokościomierzem tak
wymiar głębokości ⌀ 1,6
⌀ głębokościomierza 1,6 mm
ustalanie Śruba ustalająca górna
długość szczęk 40 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie sztywny pojemnik
tabela gwintów Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001
Numer producenta 410640 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy skali bezodblaskowe, chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe dokładnie docierane. Płaski noniusz zapewnia odczyt bez paralaksy.
ze śrubą ustalającą u góry i okrągłym głębokościomierzem.