{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | ISO 13385 | |
| Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
| Aflæsning | 0,05 mm | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Deling | 1/20 mm | |
| Deling | 1/128 tommer | |
| Skala forkromet | ja | |
| Måleafvigelse E MPE | ±0,05 mm | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| Dybdemål | ⌀ 1,6 | |
| Dybdemål-⌀ | 1,6 mm | |
| Fiksering | Låseskrue øverst | |
| Kæbelængde | 40 mm | |
| Måleværktøj | analog | |
| Materiale | Ædelstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Gevindtabel | Tabel for skydelærer | |
| Produkttype | Universalskydelærer |
| Artikelnummer | 410640 150 | |
| EAN/GTIN | 4045197304001 | |
| Producentnummer | 410640 150 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |