Pie de rey sin paralaje con varilla de profundidad redonda, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 410640 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 21,12 € /piezas
  • 11,76 € /piezas
a petición
En stock
418 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Analógico/a
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,05 mm
Longitud del pico L 40 mm
Desviación de medición E MPE 0,05 mm
Forma de la varilla de profundidad forma redonda
Norma ISO 13385
Material acero fino (INOX)
Embalaje Caja
Suministro de energía Sin suministro de energía
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Diámetro varilla de profundidad 1,6 mm
Sujeción Tornillo de sujeción superior
Tabla de roscas Tabla de pie de rey
Graduación nonio mm/pulgadas sí
Modelo piezas de lectura Con cromado mate
Escala cromada sí
División 1/128 pul
División 1/20 mm
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 410640 150
EAN / GTIN 4045197304001
Número del fabricante 410640 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de lectura con cromado mate antideslumbrante. Escala fina, de alto contraste; superficies de medición lapeadas de precisión. Nonio plano para lectura sin paralaje.
Con tornillo de sujeción superior y varilla de profundidad redonda.