Suwmiarka z zaciskiem suwaka, zakres pomiarowy: 150mm

Nr art.: 410625 150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 23,85 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 87,77 PLN /szt.
  • 48,87 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
1 279 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 13385
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • wymiar głębokości: prostokątne 3,7×1,3
  • materiał: Stal stopowa, INOX
  • wszystkie części: hartowane

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 13385
zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
odczyt 0,05 mm
przełączalny odczyt mm / cale
podziałka 1/20 mm
podziałka 1/128 cal
Odchyłki pomiarowe E MPE ±0,03 mm
wymiar głębokości prostokątne 3,7×1,3
długość szczęk 40 mm
Technika pomiarowa analogowy
materiał Stal stopowa, INOX
wszystkie części hartowane
Opakowanie Stabilny pojemnik
tabela gwintów Tabela suwmiarki
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 410625 150
EAN / GTIN 4045197203021
Numer producenta 410625 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Elementy odczytowe skali chromowane na matowo. Precyzyjna, kontrastowa skala. Powierzchnie pomiarowe precyzyjnie docierane.