Tolómérő pillanatrögzítéssel 150 mm

Cikkszám: 410625 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 469 darabszám azonnal szállítható
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Menettáblázat: Tolómérő táblázat

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Leolvasás 0,05 mm
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Osztás 1/20 mm
Osztás 1/128 coll
Mérési eltérés E MPE ±0,03 mm
Mélységmérő szögletes 3,7×1,3
Csőrhossz 40 mm
Méréstechnika analóg
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Menettáblázat Tolómérő táblázat
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 410625 150
EAN / GTIN 4045197203021

Leírás

Kivitel:

Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott. Finom, kontrasztos skálázás. Leppelt mérőfelületek.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek