{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Materiał | stal szlachetna (INOX) | |
| hartowana | tak | |
| Powierzchnia pomiarowa | Powierzchnia dokładnie docierana | |
| Odchyłki pomiarowe E MPE | 0,03 mm | |
| Odczyt | 0,05 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Maks. zakres pomiarowy | 150 mm | |
| Długość szczęk L | 40 mm | |
| z głębokościomierzem | tak | |
| kształt głębokościomierza | kształt prostokątny | |
| średnica okrągłego głębokościomierza | 3,7 mm | |
| Ustalenie | Moment zaciskowy | |
| Tabela gwintów | Tabela suwmiarki | |
| Technika pomiarowa | Analogowy | |
| Wykonanie elementów skali | Chromowane na matowo | |
| Norma | ISO 13385 | |
| szerokość okrągłego głębokościomierza | 1,3 | |
| Podziałka | 1/128 cal | |
| Podziałka | 1/20 mm | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 410625 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197203021 | |
| Numer producenta | 410625 150 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |