16 EWR(M17) Digital caliper IP67 200 mm flat rod friction wheel with Dakks calibration

Nr art.: 4103305DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
zakres pomiarowy 0 mm - 200 mm
Technika pomiarowa digital
zasilanie energią Battery-powered
Rodzaj produktu Universal calipers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103305DKS
EAN / GTIN 4059192058296
Numer producenta 4103305DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Step measuring function
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Excellent resistance against dust, coolants and lubricants
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital caliper MarCal 16 EWR Measuring range: 0 - 200 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Depth measurement: square
  • Data interface: none
  • Friction wheel: true
  • IP protection class: IP 67

Cecha szcz.:

  • function: Counting direction reversal
  • Friction wheel: true
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: PRESET (dimensional presetting)
  • function: ON/OFF
  • Data interface: Without
  • function: mm/inch
  • Calibration type: with Dakks calibration
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • Depth measurement: angular
  • Product name: Digital caliper gauge
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: AUTO-ON / OFF
  • Product type: 16 EWR
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 8″
  • Measuring range: 0 - 200 mm
  • Error limit inch: .001″
  • Dimension d in mm: 285 mm
  • Dimension b in mm: 50 mm
  • Dimension c in mm: 19 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Dimension a in mm: 10 mm
  • Error limit (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1