{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| Serie | MarCal | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Herstellerbezeichnung | 16 EWR | |
| Verpackung | Etui | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Fehlergrenze | 0,03 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung Zoll | 0,0005 Zoll | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Tiefenmaß-Form | eckig | |
| Antriebsrolle | ja | |
| Feststellung | Feststellschraube oben | |
| Führung | erhöhte Führungsbahn | |
| Messtechnik | digital | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Stand-by-Schaltung | ja | |
| Auto-Abschaltung | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 11 mm | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 4103305DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192058296 | |
| Herstellernummer | 4103305DKS | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |