16 ER(M17) Dig. Caliper 300 mm with friction wheel, with Dakks calibration

Nr art.: 4103208DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj baterii Litowe (Li)
Oznaczenie producenta Digitaler Messschieber MarCal 16 ER
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Materiał stal szlachetna (INOX)
Hartowana zak
Powierzchnia pomiarowa Powierzchnia dokładnie docierana
Granica błędu 0,04 mm
Odczyt 0,01 mm
Odczyt 0,001 cal
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 300 mm
Z głębokościomierzem nie
Rolka napędowa zak
Ustalenie Śruba ustalająca górna
Prowadnica Podwyższona prowadnica
Technika pomiarowa Cyfrowy
Zapisywanie wartości pomiaru System MAHR Reference-Lock
Układ Stand-by zak
Ablesung umschaltbar zak
Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 11 mm
Norma ISO 13385
Rodzaj produktu Suwmiarki uniwersalne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4103208DKS
EAN / GTIN 4059192058357
Numer producenta 4103208DKS
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • High contrast digit display
  • Locking screw above
  • Lapped guideway
  • Measuring blade for inside measurements
  • Slide and beam made of hardened stainless steel
  • Step measuring function
  • Immediate measurements due to the Reference System
  • Raised guideway for the protection of the scale
  • Dirt wipers are integrated in the slide

Opis:

Digital caliper MarCal 16 ER Measuring range: 0 - 300 mm
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Depth measurement:
  • Data interface: none
  • Friction wheel: true
  • IP protection class: none

Cecha szcz.:

  • Friction wheel: true
  • function: RESET (zeroing the display)
  • function: ON/OFF
  • Data interface: Without
  • Depth measurement: Without
  • function: mm/inch
  • Calibration type: with Dakks calibration
  • Product group name: Caliper gauge
  • Product group name: MarCal
  • function: LOCK function (keypad lock)
  • Product name: Digital caliper gauge
  • Battery type: CR 2032 (3V Lithium)
  • function: AUTO-ON / OFF
  • Product type: 16 ER
  • Digit increment mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Measuring range: 0 - 300 mm
  • Measuring range: 0 - 12″
  • Error limit inch: .0015″
  • Dimension d in mm: 388 mm
  • Dimension b in mm: 64 mm
  • Dimension c in mm: 19 mm
  • Dimension e in mm: 16 mm
  • Dimension a in mm: 14 mm
  • Digit height: 11 mm
  • Error limit (mm): 0.04 mm

Norma:

ISO 13385-1