{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Řada | MarCal 16 ER | |
| Označení výrobce | Digitaler Messschieber MarCal 16 ER | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano | |
| Měřicí plocha | Nejjemněji lapované | |
| Mez chyby | 0,04 mm | |
| Odečet | 0,01 mm | |
| Odečet palce | 0,0005 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 300 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ne | |
| Hnací válec | ano | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře | |
| Vedení | Zvýšená vodicí drážka | |
| Měřicí technika | Digitální | |
| Měřená hodnota záloha | systém MAHR Reference-Lock | |
| Přepnutí do pohotovostního režimu | ano | |
| Přepínatelný odečet | ano | |
| Výška číslic LCD displeje | 11 mm | |
| Norma | ISO 13385 | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 4103208DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192058357 | |
| Číslo výrobce | 4103208DKS | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |