{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Označení výrobce | 16 EWR-NA | |
| Obal | Pouzdro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Materiál | ušlechtilá ocel (INOX); ušlechtilá ocel (INOX) | |
| Kalené | ano; ano | |
| Měřicí plocha | kalené; kalené | |
| Odečet | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Odečet | 0,001 palec; 0,001 palec | |
| Rozsah měření min. | 0 mm; 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 150 mm; 150 mm | |
| Hloubkoměr k dispozici | ne; ne | |
| Aretace | Stavěcí šroub nahoře; Stavěcí šroub nahoře | |
| Vedení | Zvýšená vodicí drážka; Zvýšená vodicí drážka | |
| Měřicí technika | Digitální; Digitální | |
| Metoda měření měřidla | Elektromagnetický indukční proces; Elektromagnetický indukční proces | |
| Měřená hodnota záloha | systém MAHR Reference-Lock; systém MAHR Reference-Lock | |
| Přepnutí do pohotovostního režimu | ano; ano | |
| Automatické vypnutí | ano; ano | |
| Přepínatelný odečet | ano; ano | |
| Rozhraní | Rozhraní Digimatic; USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní | |
| Norma | výrobní norma; výrobní norma | |
| Zkušební protokol | Zkušební protokol výrobce; Zkušební protokol výrobce | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Univerzální posuvné měřítko; Posuvné měřítko ve zvláštním provedení |
| Katalogové číslo | 4103074DKS | |
| EAN / GTIN | 4059192002305 | |
| Číslo výrobce | 4103074DKS | |
| L-číslo | L40080 5057 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |