Comfortstep L - single ladder, 8 treads

Nr art.: 41014
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,38 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 8
Głębokość stopnia 80 mm
Odstępy między stopniami 250 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Przykręcane
Z regulacją wysokości nie
Wysokość robocza około 3,25 m
Możliwość zawieszania tak
Możliwość składania nie
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 5,7 kg
Długość drabiny 2,4 m
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 41014
EAN / GTIN 4003866410149
Numer producenta 41014
Numer L L90010 680
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 80 mm z wyściełaną przednią krawędzią stopnia.
  • Otwory anodowane odporne na ścieranie.
  • Profil cumowniczy u góry zapewniający bezpieczne cumowanie.
  • Dostępna również jako drabina półkowa.
  • Stopień zakończony jest plastikowymi nakładkami.
  • Przykręcane połączenie szyny stopniowej.
  • Stopnie i poręcze wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.
  • Estetyczny wygląd - idealny do zastosowania w biurach, gabinetach i pomieszczeniach sprzedażowych.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 3,25 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 5,7 kg
  • Długość drabiny 2,4 m
  • Materiał aluminium
  • Przykręcane połączenie szczebla/stopnia z szyną
  • Odstęp szczebli/stopni w pionie 250 mm
  • Liczba stopni 8
  • Głębokość stopnia 80 mm
  • Szerokość zewnętrzna 380 mm

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.