Comfortstep L - Scala appoggio 8 gr

Codice art.: 41014
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,38 m
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 8
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 250 mm
Collegamento passo-montanti Es. avvitata
Es. regolabile in altezza no
Altezza di lavoro circa 3,25 m
Agganciabile si
Es. pieghevole no
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 5,7 kg
Lunghezza scala 2,4 m
Colore argento
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41014
EAN / GTIN 4003866410149
Codice del produttore 41014
Numero-L L90010 680
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 80 mm con bordo anteriore imbottito.
  • Montanti antiusura anodizzati.
  • Profilato d'appoggio sull'estremità superiore per un appoggio sicuro.
  • Disponibile anche come scala da scaffalatura.
  • Estremità dei gradini con coperture in plastica.
  • Giunzione gradino-montante avvitata.
  • Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.
  • Aspetto attraente - ideale per l'impiego in ambienti di ufficio, pratica e vendita.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 3.25 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia avvitato
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
  • Larghezza esterna 380 mm
  • Lunghezza scala 2.4 m
  • Materiale Alluminio
  • Numero di gradini 8
  • Peso 5.7 kg
  • Profondità del gradino 80 mm

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.