16 Şubler FN 200 mm nonius 0,05 mm cu calibrare

Cod articol.: 4100421KAL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Denumirea producătorului 16 FN
Ambalaj Husă
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare călit
Eroare de toleranţă 0,05 mm
Citire 0,05 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 200 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma pătrat
Blocare Blocare instantanee
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tabel de fileturi Tabel şublere
Tehnică de măsurare Analog
Execuţie părţi citire Cromat mat
Standard normă de fabricație
Tip produs Şubler universal

Identificare și clasificare

Cod articol 4100421KAL
EAN / GTIN 4059192001544
Număr producător 4100421KAL
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Descriere:

Şubler cu afișaj de scală Marcal 16 FN
interval de măsurare: 0 - 200 mm
Nonius Value mm: 0,05 mm /
Cuplu de prindere
domeniul de aplicare de livrare: Tabele de fileturi, husă