Jeu de tournevis SoftFinish® mélangé 12 pcs

Réf.: 41002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Matériau acier au chrome-vanadium
Sommaire jeu / Assortiment
Nombre de pièces 12 pc.
Entraînement de sortie pour vis TORX® femelles; pour vis TORX® femelles; pour vis Phillips (PH); pour vis Phillips (PH); pour vis Phillips (PH); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis Pozidriv (PZ); pour vis à fente; pour vis à fente; pour vis à fente
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Surface chromage mat; trempage
Pour contrôle de tension non
Teinte, noir Rouge de sécurité; Noir foncé
Pièce décrite, Noir foncé Griff
Pièce décrite, Rouge de sécurité Griff Akzente
Série SoftFinish®
Référence fabricant Schraubendreher Set SoftFinish® gemischt 12-tlg.
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur Rouge; noir
Exécution forme droite
Six pans pour prise de clé non
Nombre d’outils 12
Type de poignée poignée standard
Protection anti-glissement oui
Taille côté sortie, pour vis TORX® femelles TX15; TX20
Taille côté sortie, pour vis Phillips (PH) PH1; PH2; PH3
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ1; PZ2
Taille côté sortie, pour vis à fente 3,5; 4; 5,5
Particularité, pour vis TORX® femelles lame ronde; lame ronde
Particularité, pour vis Pozidriv (PZ) lame ronde; lame ronde
Particularité, pour vis Phillips (PH) lame ronde; lame ronde; lame ronde
Particularité, pour vis à fente lame ronde; lame ronde; lame ronde
Type de produit tournevis
Jeu/Kit oui
Entraînement poignée

Identification et classification

Référence article 41002
EAN / GTIN 4010995410025
Réf. fabricant 41002
Article hors catalogue L60070 3500
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.
    Pointe de la lame en ChromTop® de Wiha assurant une adhérence parfaite à la vis.
  • Travail ergonomique – Recommandé par les médecins et thérapeutes allemands de l’AGR
  • Concept de taille de poignée de Wiha - vissage puissant et contrôlé
  • À long terme, le vissage manuel sollicite intensément les poignets et les muscles. Le tournevis SoftFinish® à la forme particulièrement ergonomique, qui assure une transmission optimale de la force manuelle, apporte une solution à ce problème. Les manches longs et minces permettent de visser de manière sûre et rapide les petites vis. Pour le vissage de grandes vis, il existe des manches volumineux permettant d'appliquer des couples plus élevés. En outre, les différentes dimensions de manche sont adaptées à la taille constante de la main de l'opérateur. La protection antidérapante et l'empreinte de vis imprimé à l'extrémité du manche assurent un travail efficace. Grâce à sa prise optimale, le tournevis SoftFinish® convient particulièrement pour les applications dans un environnement sec. La position des zones dures et molles du manche permet une prise en main parfaite ainsi qu'une rotation rapide et puissante.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 4.0 mm x 100 mm (00692)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH3 x 150 mm (00762)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Pozidriv avec lame ronde PZ1 x 80 mm (00770)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Pozidriv avec lame ronde PZ2 x 100 mm (00772)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T15 x 80 mm (01291)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T20 x 100 mm (01292)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T25 x 100 mm (01293)
  • 1x Tournevis SoftFinish® TORX® avec lame ronde T30 x 115 mm (01295)