Wózek ręczny

Nr art.: 4091L
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Numer artykułu 4091L
EAN / GTIN 4017976340913
Numer producenta 4091L
Numer L L90070 423
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Lekki i bardzo poręczny wózek ręczny, spawany z rur stalowych, lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Możliwość przykręcenia dyszla. Powierzchnia ładunkowa wykonana z wodoodpornej sklejki. Koła z oponami pneumatycznymi, piasty na łożyskach rolkowych. Dostawa w częściach. Łatwy montaż we własnym zakresie.

Cecha szcz.:

  • Całkowita nośność (kg): 200
  • Długość powierzchni użytkowej (mm): 690
  • Szerokość powierzchni użytkowej (mm): 356
  • Długość całkowita (mm): 1381
  • Całkowita szerokość (mm): 596
  • Całkowita wysokość (mm): 777
  • Opony: powietrze
  • Rozmiar koła (mm): 260 × 85