Cărucior de mână

Cod articol.: 4091L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 4091L
EAN / GTIN 4017976340913
Număr producător 4091L
L-Număr L90070 423
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

neasamblate

Descriere:

Cărucior de mână ușor și foarte util sudat din tub de oțel, albastru vopsit în câmp electrostatic RAL 5007. Cârma poate fi înșurubată. Suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Livrare dezasamblată. Auto-asamblare ușoară.

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 200
  • Lungimea utilă a suprafeței (mm): 690
  • Lățimea utilă a suprafeței (mm): 356
  • Lungime totală (mm): 1381
  • Lățime totală (mm): 596
  • Înălțime totală (mm): 777
  • Pneuri: Aer
  • Dimensiune roată (mm): 260 × 85