Ročni voziček

Št. art.: 4091L
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Številka izdelka 4091L
EAN/GTIN 4017976340913
Številka proizvajalca 4091L
L-število L90070 423
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nesestavljeno

Opis:

Lahek in zelo priročen ročni voziček varjen iz jeklene cevi, praškasto lakiran moder RAL 5007. Premično krmilo lahko privijete. Nakladalna površina iz vodoodpornega vezanega lesa. Kolesa s pnevmatičnimi pnevmatikami, pesta z valjčnimi ležaji. Razstavljena dostava. Enostavna samomontaža.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 200
  • Uporabna dolžina površine (mm): 690
  • Uporabna širina območja (mm): 356
  • Skupna dolžina (mm): 1381
  • Skupna širina (mm): 596
  • Skupna višina (mm): 777
  • Pnevmatike: Zrak
  • Velikost kolesa (mm): 260 × 85